※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・対辺寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
40
対辺寸法(mm)
18
注文コード
06783712
品番
4NV-18HP
参考基準価格(税別)
¥1,195
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
無電解メッキのインパクト用ソケットです。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2414
全長(mm)
40
対辺寸法(mm)
18
材質
構造用鋼
差込角(mm)
12.7
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。