538581 FBS2用ソケット  SW21 フィッシャージャパン 06783992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBS2用ソケット SW21

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
06783992
品番
538581
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

FBS-2 14用ソケットです。

トラスコ品番
191-2580
材質
鉄
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする