曜日別特売
CE-892-000-0 MMモップ絞り器C型 テラモト 06784093

CE-892-000-0 MMモップ絞り器C型 テラモト 06784093
CE-892-000-0 MMモップ絞り器C型 テラモト 06784093
CE-892-000-0 MMモップ絞り器C型 テラモト 06784093

MMモップ絞り器C型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード06784093品番CE-892-000-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000

両足で固定できるステップ付きモップ絞り器で、手を濡らさずしっかりと絞ることができます。

用途
モップ絞りバケツ、ステップタイプ、スクイザー
質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×485×288仕様ステップ付トラスコ品番003-3723グレー材質(本体)ポロプロピレン(再生樹脂)材質(ローラー部)硬質塩化ビニール材質(フレーム)スチールにユニクロメッキ材質(ペダル)硬質塩化ビニール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06784093CE-892-000-003345571CE-441-500-0CE-892-000-0 モップ絞り器C型 テラモト 03345571モップ絞り器C型テラモト1台
4,998
税込5,498
同じメーカーの同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする