LBP-80381 カラーレーザー&カラーコピー用 紙ラベル ノーカット コクヨ 06785466

カラーレーザー&カラーコピー用 紙ラベル ノーカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード06785466品番LBP-80381
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

レーザービームプリンタ(LBP)に使用する粘着剤付きの紙ラベルです。再生紙でありながら印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。ラベル・はくり紙ともに再生紙(古紙配合率100%)を使用しています。

サイズA4白色度(%)80ラベルサイズ(mm)297×210面付ノーカット紙厚(μm)ラベル本体:81、総厚135入数1冊(20枚入)シートサイズA4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする