カクタス
角型パンチカッター45×45
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1組(4個)
注文コード
06787747
品番
PC-K45
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
ノックアウトパンチ専用の実寸角型パンチカッターです。
厳選された材料による角型パンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
用途
配電盤、制御盤、その他の鋼板の穴あけ用。
付属品
ポンチ、ダイス、角パンチボルト大、角パンチナット大
トラスコ品番
254-0760
適合機種
SKP-4,SLP-4,EVK-4
セット内容
ポンチ・ダイス・ボルト・ナット
刃形
角刃
最大板厚(mm)
3.2(SS400)
軸
PC-KPB6
穴径(mm)
45×45
案内穴径(Φmm)
45×45
最小下穴径(Φmm)
20
注意
※縦45mm×横45mmの正方形の穴あけ以外の寸法の穴あけをすると破損します。
※鋼板の2枚重ねでの穴あけはできません。