角型パンチカッター45×45

角型パンチカッター45×45 - カクタス

ノックアウトパンチ専用の実寸角型パンチカッターです。
厳選された材料による角型パンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。

用途
配電盤、制御盤、その他の鋼板の穴あけ用。
付属品
ポンチ、ダイス、角パンチボルト大、角パンチナット大
トラスコ品番
254-0760
適合機種
SKP-4,SLP-4,EVK-4
セット内容
ポンチ・ダイス・ボルト・ナット
刃形
角刃
最大板厚(mm)
3.2(SS400)
軸
PC-KPB6
穴径(mm)
45×45
案内穴径(Φmm)
45×45
最小下穴径(Φmm)
20
内容量
1組(4個)
注意
※縦45mm×横45mmの正方形の穴あけ以外の寸法の穴あけをすると破損します。
※鋼板の2枚重ねでの穴あけはできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787747PC-K45
¥94,000
¥63,980
¥70,378(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする