”首振りロックラチェットコンビ” セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
トラスコ品番
158-9929
注文コード
06788149
品番
FRC-6000LK
参考基準価格(税別)¥36,850販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。
奥まった、込み入った場所での作業に最適です。
12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。
送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。
プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。

用途
機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。
電子部品、車両整備用工具として。
付属品
FRC-8LK/10LK/12LK/13LK/14LK/17LK・RCW-6000T
トラスコ品番
158-9929
セット内容
6点
材質
クロムバナジウム鋼
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする