”首振りロックラチェットコンビ” セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
トラスコ品番
159-4703
注文コード
06788280
品番
FRC-10000LKS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥80,100販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。
奥まった、込み入った場所での作業に最適です。
12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。
送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。
プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。

用途
機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。
電子部品、車両整備用工具として。
付属品
FRC-8LK/10LK/12LK/13LK/14LK/17LK/19LK/21LK/24LK・RCW-10-S
トラスコ品番
159-4703
セット内容
10点
材質
クロムバナジウム鋼
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする