REX(レッキス工業)
マンティス270用のこ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
06788542
品番
475275
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
XB270A標準付属品です。
トラスコ品番
410-7150
適合機種
XB270A
材質
ハイス
幅(mm)
16
厚さ(mm)
0.65
刃長(mm)
2245
山数
18