マンティス270用のこ刃

マンティス270用のこ刃 - REX(レッキス工業)

XB270A標準付属品です。

トラスコ品番
410-7150
適合機種
XB270A
材質
ハイス
幅(mm)
16
厚さ(mm)
0.65
刃長(mm)
2245
山数
18
内容量
1箱(5本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06788542475275
¥53,500
¥43,980
¥48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする