REX(レッキス工業)
マンティス65A用のこ刃
適合機種
XB65A/XB65ASU
材質
ハイス
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
880
内容量
1箱(3本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06787501
475261
215-2706
24
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
代引不可
06788246
475260
215-2709
14/18
¥
8,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください