カネテック
永電磁マイクロピッチチャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
600
450
600
400
500
300
奥行(mm)
300
150
300
200
250
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06791588
品番
EPTW-N3060
参考基準価格(税別)
¥1,608,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
小物・薄物ワーク、特に□25mm以上のワークに対して強力な吸着力を発揮。
強力吸着力の追求により、従来の横目模様から縦目模様の磁極構造を採用。
環境負荷の少ない樹脂接着面板を採用。
用途
小物や薄物研削に最適です。
トラスコ品番
857-3239
幅(mm)
600
高さ(mm)
110
奥行(mm)
300
呼び寸法
300×600
仕様
ピッチ0.8+3.2
電圧(V)
DC180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません