カネテック
可傾形電磁チャック
取付が簡単で回転角度が手前90°~後方90°の間で自由に設定できます。
用途
治工具、金型などの傾斜面への成形研削作業に適します。
電圧(V)
DC90
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電流(A)
呼び寸法
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06791570
KET-1530UF
857-5282
0.2
150×300
150×300
¥
513,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06791631
KET-1030UF
857-5278
0.21
100×300
100×300
¥
437,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06791640
KET-2050UF
857-5290
0.34
200×500
200×500
¥
990,000
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06791701
KET-1545UF
857-5286
0.29
150×450
150×450
¥
648,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06791710
KET-1025UF
857-5277
0.16
100×250
100×250
¥
390,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06791746
KET-1535UF
857-5284
0.22
150×350
150×350
¥
537,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06791789
KET-1040UF
857-5279
0.26
100×400
100×400
¥
498,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06791807
KET-1230UF
857-5280
0.21
120×300
120×300
¥
498,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06791999
KET-2060UF
857-5292
0.47
200×600
200×600
¥
1,082,000
¥
979,800
¥
1,077,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません