強力波形電磁チャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品は電流など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電流(A)
4.17
注文コード
06791606
品番
KETN-40100A
参考基準価格(税別)¥2,242,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
¥1,998,000

セパレータを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。
カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。

用途
フライス・マシニングセンタ・プラノミラ等による切削用チャック。
トラスコ品番
837-9700
幅(mm)
1000
高さ(mm)
120
奥行(mm)
400
電流(A)
4.17
寸法(mm)
400×1000×120
電圧(V)
DC90
適合電装品
ES-M103B、ES-M305B、EH-V105C、EH-V205C、EH-VE210C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする