水冷式可傾形電磁チャック

水冷式可傾形電磁チャック - カネテック

チャック内部に冷却液を通しても、メーカー独自の設計により、内部のコイルは故障発生のし難い構造になっています。

用途
通電による発熱がありませんので高い精度での角出し研削加工に適します。
電圧(V)
DC90V
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
電流(A)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06791597KCT-2050UF857-52526420.34200×500
¥1,137,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06791692KCT-1535UF857-52474820.22150×350
¥678,000
¥619,800
¥681,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06791762KCT-1545UF857-52495820.29150×450
¥813,000
¥739,800
¥813,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06791902KCT-1040UF857-52415320.26100×400
¥583,000
¥529,800
¥582,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06791956KCT-1025UF857-52393820.16100×250
¥477,000
¥429,800
¥472,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06792069KCT-1030UF857-52404320.21100×300
¥520,000
¥469,800
¥516,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06792130KCT-2060UF857-52547420.47200×600
¥1,223,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06792218KCT-1230UF857-52424320.21120×300
¥583,000
¥529,800
¥582,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06792270KCT-1530UF857-52454320.2150×300
¥627,000
¥569,800
¥626,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする