カネテック
永電磁マイクロピッチチャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法
200×400
注文コード
06791649
品番
EPTW-N2040
参考基準価格(税別)
¥808,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
小物・薄物ワーク、特に□25mm以上のワークに対して強力な吸着力を発揮。
強力吸着力の追求により、従来の横目模様から縦目模様の磁極構造を採用。
環境負荷の少ない樹脂接着面板を採用。
用途
小物や薄物研削に最適です。
トラスコ品番
857-3236
幅(mm)
400
高さ(mm)
100
奥行(mm)
200
呼び寸法
200×400
仕様
ピッチ0.8+3.2
電圧(V)
DC180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません