水冷式可傾形電磁チャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品は呼び寸法など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法
150×350
注文コード
06791692
品番
KCT-1535UF
参考基準価格(税別)¥678,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
¥619,800

チャック内部に冷却液を通しても、メーカー独自の設計により、内部のコイルは故障発生のし難い構造になっています。

用途
通電による発熱がありませんので高い精度での角出し研削加工に適します。
トラスコ品番
857-5247
全長(mm)
482
電流(A)
0.22
呼び寸法
150×350
高さ(mm)
141
電圧(V)
DC90V
全高
145
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする