カネテック
可傾形電磁チャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
150×450
150×300
100×300
200×500
150×450
100×250
150×350
100×400
120×300
200×600
呼び寸法(mm)
150×450
150×300
100×300
200×500
150×450
100×250
150×350
100×400
120×300
200×600
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06791701
品番
KET-1545UF
参考基準価格(税別)
¥648,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
取付が簡単で回転角度が手前90°~後方90°の間で自由に設定できます。
用途
治工具、金型などの傾斜面への成形研削作業に適します。
トラスコ品番
857-5286
電流(A)
0.29
呼び寸法
150×450
呼び寸法(mm)
150×450
仕様
ピッチ2+12
電圧(V)
DC90
全高(mm)
582
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません