カネテック
可傾形電磁チャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法(mm)
150×350
注文コード
06791746
品番
KET-1535UF
参考基準価格(税別)
¥537,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
取付が簡単で回転角度が手前90°~後方90°の間で自由に設定できます。
用途
治工具、金型などの傾斜面への成形研削作業に適します。
トラスコ品番
857-5284
電流(A)
0.22
呼び寸法
150×350
呼び寸法(mm)
150×350
仕様
ピッチ2+12
全長(mm)
482
電圧(V)
DC90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません