可傾形電磁チャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品は呼び寸法など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法
100×400
注文コード
06791789
品番
KET-1040UF
参考基準価格(税別)¥498,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800

取付が簡単で回転角度が手前90°~後方90°の間で自由に設定できます。

用途
治工具、金型などの傾斜面への成形研削作業に適します。
トラスコ品番
857-5279
電流(A)
0.26
呼び寸法
100×400
呼び寸法(mm)
100×400
仕様
ピッチ2+9
全長(mm)
518
電圧(V)
DC90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする