カネテック
水冷式角形電磁チャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
呼び寸法
150×300
注文コード
06791920
品番
KCT-1530F
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
電磁コイルをダイレクトに冷却する特殊構造です。
ワーク熱も奪うためドライ(乾式)研削加工に最適です。
用途
通電による発熱がなく、高精度を要する研削加工に適します。
トラスコ品番
857-5244
高さ(mm)
85
電流(A)
0.2
電圧(V)
DC90
呼び寸法
150×300
電源コード(m)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません