カネテック
水冷式可傾形電磁チャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
100×250
200×500
150×350
150×450
100×400
100×250
100×300
200×600
120×300
150×300
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06791956
品番
KCT-1025UF
参考基準価格(税別)
¥477,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
チャック内部に冷却液を通しても、メーカー独自の設計により、内部のコイルは故障発生のし難い構造になっています。
用途
通電による発熱がありませんので高い精度での角出し研削加工に適します。
トラスコ品番
857-5239
全長(mm)
382
電流(A)
0.16
呼び寸法
100×250
電圧(V)
DC90V
全高(mm)
125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません