水冷式角形電磁チャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品は呼び寸法など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
呼び寸法
150×450
注文コード
06792017
品番
KCT-1545F
参考基準価格(税別)¥513,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800

電磁コイルをダイレクトに冷却する特殊構造です。
ワーク熱も奪うためドライ(乾式)研削加工に最適です。

用途
通電による発熱がなく、高精度を要する研削加工に適します。
トラスコ品番
857-5248
高さ(mm)
85
電流(A)
0.29
電圧(V)
DC90
呼び寸法
150×450
電源コード(m)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする