エレクトロチャックマスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
837-9654
注文コード
06792288
品番
ES-V220A
参考基準価格(税別)¥1,298,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

電磁チャックの大型あるいは連結使用等比較的大きな電気容量に適します。
チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路を有します。

用途
電磁チャックKET/KCT/KCT系の制御部
トラスコ品番
837-9654
幅(mm)
600
高さ(mm)
550
奥行(mm)
250
電源(V)
単相AC200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする