カネテック
強力波形電磁チャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電流
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
電流(A)
0.49
注文コード
06792322
品番
KETN-1530A
参考基準価格(税別)
¥352,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
セパレータを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。
カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。
用途
フライス・マシニングセンタ・プラノミラ等による切削用チャック。
トラスコ品番
837-9692
幅(mm)
300
高さ(mm)
100
奥行(mm)
150
電流(A)
0.49
電圧(V)
DC90
適合電装品
ES-M103B、ES-M305B、EH-V105C、EH-V205C、EH-VE210C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません