永電磁マイクロピッチチャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品は呼び寸法など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び寸法
150×300
注文コード
06792358
品番
EPTW-N1530
参考基準価格(税別)¥510,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800

小物・薄物ワーク、特に□25mm以上のワークに対して強力な吸着力を発揮。
強力吸着力の追求により、従来の横目模様から縦目模様の磁極構造を採用。
環境負荷の少ない樹脂接着面板を採用。

用途
小物や薄物研削に最適です。
トラスコ品番
857-3234
幅(mm)
300
高さ(mm)
100
奥行(mm)
150
呼び寸法
150×300
仕様
ピッチ0.8+3.2
電圧(V)
DC180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする