SGN-1L シンプルグリーン simple green 06793622

SGN-1L シンプルグリーン simple green 06793622
SGN-1L シンプルグリーン simple green 06793622
SGN-1L シンプルグリーン simple green 06793622
SGN-1L シンプルグリーン simple green 06793622
SGN-1L シンプルグリーン simple green 06793622

シンプルグリーン

(68件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)
商品タイプ詰替
内容量1本(1L)注文コード06793622品番SGN-1L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。
廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。
有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。
手肌にもやさしい弱アルカリ性。

用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用商品タイプ詰替成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤トラスコ品番274-4783使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。形状液体タイプ濃縮液性弱アルカリ性使用場所室内、網戸、キッチン希釈の目安2倍~100倍繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 油汚れ落とし
サービス業

エレベーターの指紋が落ちなくて困っていました。ほかの洗剤では落ちなかったのですが、シンプルグリーンで拭いたらあっという間に落ちました。
嫌な臭いもせず、手にも優しいので扱いやす製品です。

対象商品 : 05330744
2024-08-20
用途: キッチンの油汚れ落とし
その他業種

油汚れが固まってしまったような物でも、2~3倍に希釈した本液に2日ほど漬けて
おけば通常通りの洗浄作業で簡単に落とせるようになります。
今まで使ってきた中で、油系の汚れには最強です。
どことなく全体的にベタベタしていたキッチン天板に、本液を2倍希釈してスプレー
して3時間ほど放置後、ふきんで拭き取るだけでサラリとした本来の手触りになりました。
ただし、塗装面等に付着したままにすると塗装がはがれてしまうことがあるので
ご注意を!(ガスレンジの五徳のような粉体塗装は大丈夫みたいです)

対象商品 : 06793622
2023-02-18
用途: 各種汚れ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

汚れに応じて濃度を調整できるので便利です。油ものから襟足の黒ずみまでよく落ちて助かります。

対象商品 : 06793622
2022-09-15
用途: 工場内清掃用として

工場内の清掃用に使用しています。汚れも良く落ちるので購入しています。
モノタロウでは容量バリエーションも揃っていて今後も購入したいと思います。

対象商品 : 06793622
2022-06-06
用途: どんなところにも
シーサイドシャトー塩屋その他業種

薄めて使えてとても良く落ちます。ホームセンターで売っている所少なくてどこよりも安いので良く買わせてもらっています。

1が参考にしています
対象商品 : 06793604
2022-08-31
用途: マンションの掃除などに使います。

匂いがよく、汚れがよく落ちので助かっています。
安く買えますので、ありがたいです。

対象商品 : 06793622
2022-12-25
用途: 清掃
卸売・小売業

リピート購入です。
ホームセンターで購入するより安価で購入できるので助かります。

対象商品 : 06793622
2022-02-18
用途: 洗車
運輸・通信業

バイクの洗車、エアフィルターの洗浄にも使えます。用途域が広く重宝してます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする