商品レビューを投稿する内容量1台注文コード06794487品番SJ-6200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
高精度と丈夫さをコンパクトボディで実現
新開発のMMTS音叉式センサ(特許出願中)高分解が得られノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定した表示を可能にしています。省エネ設計とシンプルな機構が、優れた長期安定性と抜群の耐久性を実現しました。
ノイズに強い 携帯電話など周辺からの電波やノイズの影響を受けずに、安定した表示が得られます。
選べる測定モード 重量測定モードの他に個数モードとパーセントモードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切替えにも対応してます。
斬新なデザインとコンパクトなボディ。
操作パネル前面部に曲線を使った斬新なデザイン設計により、操作性を損なわずにコンパクトボディを実現させました。
測定結果を判別するリミット機能。上下限の設定でHI(過量)/OK(適量)/LO(不足)が一目でわかります。
バーグラフ表示で計量可能範囲が一目瞭然。ひょう量に対する使用状態を20分割で表示します。重い風袋を使用したときなど、あとどれ位計れるかなど計量可能範囲が一目でわかります。