【快適で耐久性の高い素材】柔らかい車用シートベルト素材のナイロン製ストラップで、手首に優しく安全に使用可能。【調整可能デザイン】アルマイト加工されたアルミスライダー付きで、手首のサイズに合わせて自由に調整可能(手首周囲 28cm以下)。【強固で安全】しっかりとしたループと高品質な NIFCO クイックバックルによりカメラの落下を防ぎます。【手首の疲れを軽減】長時間の撮影でも手首への負担を減らし快適に撮影可能。【お手入れ簡単】湿った布や絞ったタオルで拭くだけで清潔に保てます。