正面1
住商モンブラン
フード一体型ブルゾン 兼用長袖 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06798518
品番
RL8801-2-3L
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
薄手なのに耐久性もしっかりとした、フード一体型の男女兼用ブルゾン。フードを付けることで首元の隙間をなくし、異物混入防止効果を向上させました。
胸囲(cm)
151
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
88
材質
クーリップ
色
白
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用