RL8801-2-LL フード一体型ブルゾン 兼用長袖 白 住商モンブラン 06798667

正面1

RL8801-2-LL フード一体型ブルゾン 兼用長袖 白 住商モンブラン 06798667
RL8801-2-LL フード一体型ブルゾン 兼用長袖 白 住商モンブラン 06798667
RL8801-2-LL フード一体型ブルゾン 兼用長袖 白 住商モンブラン 06798667

フード一体型ブルゾン 兼用長袖 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06798667
品番
RL8801-2-LL
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

薄手なのに耐久性もしっかりとした、フード一体型の男女兼用ブルゾン。フードを付けることで首元の隙間をなくし、異物混入防止効果を向上させました。

胸囲(cm)
136
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
89
材質
クーリップ
色
白
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする