PO522431 スクールポロシャツ女子長袖 Catch[ポロシャツ半袖] 06798780

スクールポロシャツ女子長袖

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
06798780
品番
PO522431
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

形態安定/吸汗速乾/左胸ポケットに名札ピンホールあり

用途
学生服、通学服、冠婚葬祭、発表会など
サイズ(cm)
120
胸囲(cm)
75
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
51
色
ホワイト
混率(%)
綿60 ポリエステル40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする