曜日別特売

FIVES 3Dポロシャツ 長袖 FU26A36

FIVES 3Dポロシャツ 長袖 FU26A36 - FIVESFIVES 3Dポロシャツ 長袖 FU26A36 - FIVESFIVES 3Dポロシャツ 長袖 FU26A36 - FIVESFIVES 3Dポロシャツ 長袖 FU26A36 - FIVESFIVES 3Dポロシャツ 長袖 FU26A36 - FIVESFIVES 3Dポロシャツ 長袖 FU26A36 - FIVESFIVES 3Dポロシャツ 長袖 FU26A36 - FIVES

立体構造のパターンで動きやすく、シルエットの整う長袖ポロシャツです。通気性のよいドライメッシュ鹿の子素材で速乾性に優れます。脇の縫い代に消臭テープ入り。胸ポケット・ペン差し付き。

用途
作業時のユニフォームに。
材質
ドライメッシュ鹿の子(ポリエステル100%)
内容量
1枚
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。
全9種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05719626FU26A36ブラックL1064561
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
05719696FU26A36ネイビーM1004360
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
05719739FU26A36ネイビーL1064561
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
05719757FU26A36チャコールL1064561
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
05719827FU26A36ブラックM1004360
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
05719879FU26A36オフホワイトL1064561
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
05719992FU26A36オフホワイトM1004360
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
05720037FU26A36ブラックS944159
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
05720046FU26A36チャコールM1004360
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする