ハードクールコンプ
冷感を即実感でき、体を保護する冷感コンプレッションです。
適度な首元廻りのクールネックです。
脇には消臭テープ付きです。
最小限の縫い目のフラットロックシーム縫製により滑らかで快適な着心地です。
最大-12度の遮熱効果があり、紫外線の遮蔽率は96%です。
ペパーミント加工を施しています。
- 用途
- ワークウェア(コンプレッション)。
- 材質
- ナイロン86%,ポリウレタン14%
- 試験データ
- 【JISL1925(遮蔽率)】紫外線遮蔽率96%,A級【JISL1927(接触冷感)】0.172(W/m2)【JISL1951(遮熱性)】遮熱率34%,区分記号S25
- 内容量
- 1着
注意
※ペパーミント助成の持続効果は洗濯20回くらいになります。インナーコンプレッション 長袖 の新着商品
カテゴリ



























