Catch[ポロシャツ半袖]
スクールポロシャツ男子長袖
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
06798972
品番
PO422411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形態安定/吸汗速乾/左胸ポケットに名札ピンホールあり
用途
学生服、通学服、冠婚葬祭、発表会など
サイズ(cm)
150
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
62
色
ホワイト
混率(%)
綿60 ポリエステル40