858 棒軍足 先丸ROSSO750g ハヤシ[靴下] 06798999

858パッケージ画像

858 棒軍足 先丸ROSSO750g ハヤシ[靴下] 06798999
858 棒軍足 先丸ROSSO750g ハヤシ[靴下] 06798999
858 棒軍足 先丸ROSSO750g ハヤシ[靴下] 06798999
858 棒軍足 先丸ROSSO750g ハヤシ[靴下] 06798999
858 棒軍足 先丸ROSSO750g ハヤシ[靴下] 06798999

棒軍足 先丸ROSSO750g

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量
1ダース
注文コード
06798999
品番
858
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

・肌触りの良い日本製綿100%靴下
・汗を吸いやすい天然繊維!
・綿100%。

・サイズ:フリー
・日本製
・カカトなしであるため位置合わせは必要ではなく表裏気にせず履けます!
・靴下としてだけでなく、布地や形を活かした「軍足人形」の作成材料にも使えます!

色
生成
質量(g)
730
サイズ(cm)
25~27
混率(%)
綿100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする