MLN62645B MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L MILAN 06799446

MLN62645B MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L MILAN 06799446
MLN62645B MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L MILAN 06799446
MLN62645B MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L MILAN 06799446
MLN62645B MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L MILAN 06799446
MLN62645B MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L MILAN 06799446
MLN62645B MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L MILAN 06799446
MLN62645B MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L MILAN 06799446
MLN62645B MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L MILAN 06799446
MLN62645B MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L MILAN 06799446
MLN62645B MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L MILAN 06799446
MLN62645B MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L MILAN 06799446
MLN62645B MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L MILAN 06799446

MILAN ハードシェルキャリーケース 430 since 1918 50L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06799446
品番
MLN62645B
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

スペインの老舗文具ブランド「MILAN(ミラン)」のハードシェルキャリーケース。定番消しゴムデザインから着想を得た「430 since 1918」コレクション。軽量かつ耐久性に優れたポリカーボネート素材を採用し、傷がつきにくいテクスチャ加工を施しています。ワンタッチで開くフロントオープンポケットは14インチPCの収納に対応。360度回転する静音ダブルキャスターにより移動もスムーズです。米国渡航にも便利なTSA承認3桁ダイヤルロックを搭載しています。(容量:約50L)

幅(mm)
400
質量(kg)
3.35
色
ブルー
高さ(mm)
550
奥行(mm)
230

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする