11IR18UNP25C チップ(UN-ユニファイねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス 06801033

11IR18UNP25C チップ(UN-ユニファイねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス 06801033
11IR18UNP25C チップ(UN-ユニファイねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス 06801033

チップ(UN-ユニファイねじ 60° 仕上げ刃付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質P25C種別内径用(右勝手)ピッチ(山数/inch)18注文コード06801033品番11IR18UNP25C
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

中速から低速で硬い調質鋼及び合金鋼(HRC25以上)に適します。TiNのPVDコーティング

仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(100-200m/min)
高炭素鋼(80-160m/min)
合金鋼・調質鋼(50-120m/min)
鋳鋼(90-150m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質P25C寸法L(mm)11寸法X(mm)0.8寸法Y(mm)1.0種別内径用(右勝手)IC幅(inch)1/4ピッチ(山数/inch)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする