曜日別特売

チップ(UN-ユニファイねじ 60° 仕上げ刃付)

チップ(UN-ユニファイねじ 60° 仕上げ刃付) - カーメックスチップ(UN-ユニファイねじ 60° 仕上げ刃付) - カーメックスチップ(UN-ユニファイねじ 60° 仕上げ刃付) - カーメックス
内容量1箱(10個)
全64種類を絞り込む
材質
寸法L(mm)
寸法X(mm)
種別
64種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0680089308IR20UNBXCBXC80.60.7内径用(右勝手)
26,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680090208IR18UNBXCBXC80.60.7内径用(右勝手)
26,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680091111IR28UNMXCMXC110.60.7内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680092711IR24UNMXCMXC110.70.8内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680093611IR20UNMXCMXC110.80.9内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680094511IR18UNMXCMXC110.81.0内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680095411IR16UNMXCMXC110.911内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680096311IR14UNMXCMXC110.91.1内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680097211IR28UNBMABMA110.60.7内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680098111IR24UNBMABMA110.70.8内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680099711IR20UNBMABMA110.80.9内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680100611IR18UNBMABMA110.81.0内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680101511IR16UNBMABMA110.911内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680102411IR14UNBMABMA110.91.1内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680103311IR18UNP25CP25C110.81.0内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680104216ER28UNMXCMXC160.60.7外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680105116ER24UNMXCMXC160.70.8外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680106716ER20UNMXCMXC160.80.9外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680107616ER18UNMXCMXC160.81.0外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680108516ER16UNMXCMXC160.91.1外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680109416ER14UNMXCMXC161.01.2外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680110316ER12UNMXCMXC161.11.4外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680111216ER10UNMXCMXC161.11.5外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680112116ER8UNMXCMXC161.21.6外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680113716ER28UNBMABMA160.60.7外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680114616ER24UNBMABMA160.70.8外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680115516ERB24UNBMABMA160.70.8外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680116416ER20UNBMABMA160.80.9外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680117316ERB20UNBMABMA160.80.9外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680118216ER18UNBMABMA160.81.0外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680119116ERB18UNBMABMA160.81.0外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680120716ER16UNBMABMA160.91.1外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680121616ERB16UNBMABMA160.91.1外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680122516ER14UNBMABMA161.01.2外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680123416ERB14UNBMABMA161.01.2外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680124316ER12UNBMABMA161.11.4外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680125216ERB12UNBMABMA161.11.4外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680126116ER10UNBMABMA161.11.5外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680127716ER8UNBMABMA161.21.6外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680128616ERB8UNBMABMA161.21.6外径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680129516IR24UNMXCMXC160.70.8内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680130416IR20UNMXCMXC160.80.9内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680131316IR18UNMXCMXC160.81.0内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680132216IR16UNMXCMXC160.91.1内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680133116IR14UNMXCMXC160.91.2内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680134716IR12UNMXCMXC161.11.4内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680135616IR10UNMXCMXC161.11.5内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680136516IR8UNMXCMXC161.11.5内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680137416IR24UNBMABMA160.70.8内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
0680138316IRB24UNBMABMA160.70.8内径用(右勝手)
24,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする