ガードナー
シューズ・ロングタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
27
(cm)
22
22.5
23
23.5
29
30
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
青
白
青
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
06801208
品番
G7730-2-27.0
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。
用途
クリーンルーム用
色
青
質量(g)
760
サイズ(cm)
27
種類
クリーンシューズ
材質(ソール)
エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)
材質(甲被)
クラリーノ
機能
静電性、加水分解性、軽量
注意
※クリーンパックではありません。