G77501PCT-23.0 シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付 ガードナー 06801384

シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード06801384品番G77501PCT-23.0
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
サイズ(cm)23足幅3E質量(g)640種類クリーンシューズ材質(ソール)エーテル系ポリウレタン機能静電、耐久性JIS規格JIS T 8101S級相当材質(先芯)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする