G7760-2-26.5 シューズ・安全靴ロングタイプ G7760 ガードナー 06801637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シューズ・安全靴ロングタイプ G7760

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)26.5ブルー機能静電注文コード06801637品番G7760-2-26.5
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。
ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。
軽量で歩行時の負担を軽減します。
静電性、加水分解性に優れております。

用途クリーンルーム用ブルー質量(g)880仕様爪先樹脂プロテクター種類クリーンセーフティシューズサイズ(cm)26.5材質(ソール)エーテル系ポリウレタン機能静電JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠)足幅3E材質(先芯)樹脂
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする