曜日別特売
22ER4TRBMA チップ(TRAPEZ 台形ねじ 30°) カーメックス 06802686

22ER4TRBMA チップ(TRAPEZ 台形ねじ 30°) カーメックス 06802686
22ER4TRBMA チップ(TRAPEZ 台形ねじ 30°) カーメックス 06802686

チップ(TRAPEZ 台形ねじ 30°)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質BMA
ピッチ(mm)4
種別外径用(右勝手)
内容量1箱(10個)注文コード06802686品番22ER4TRBMA
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAlN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。

仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(90-240m/min)
高炭素鋼(80-170m/min)
合金鋼・調質鋼(90-130m/min)
ステンレス鋼(70-130m/min)
鋳鋼(120-180m/min)
鋳鉄(70-160m/min)
アルミ・非鉄金属(140-290m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質BMA種別外径用(右勝手)ピッチ(mm)4寸法L(mm)22寸法X(mm)1.8寸法Y(mm)1.9IC幅(inch)1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする