カーメックス
チップ(TRAPEZ 台形ねじ 30°)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
BMA
MXC
BMA
ピッチ(mm)
4
1.5
2
3
4
5
7
種別
内径用(右勝手)
外径用(右勝手)
内径用(右勝手)
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06802722
品番
22IR4TRBMA
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAlN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。
仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(90-240m/min)
高炭素鋼(80-170m/min)
合金鋼・調質鋼(90-130m/min)
ステンレス鋼(70-130m/min)
鋳鋼(120-180m/min)
鋳鉄(70-160m/min)
アルミ・非鉄金属(140-290m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質
BMA
種別
内径用(右勝手)
ピッチ(mm)
4
寸法L(mm)
22
寸法X(mm)
1.8
寸法Y(mm)
1.9
IC幅(inch)
1/2