16ER10RDMXC チップ(ROUND 丸ねじ 30°) カーメックス 06802756

16ER10RDMXC チップ(ROUND 丸ねじ 30°) カーメックス 06802756
16ER10RDMXC チップ(ROUND 丸ねじ 30°) カーメックス 06802756

チップ(ROUND 丸ねじ 30°)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)チップ寸法(mm)16ピッチ範囲(山数/inch)10注文コード06802756品番16ER10RDMXC
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

超微粒子超硬にコーティングを施した材種で快速鋼、非調質合金鋼(HRC30以下)やステンレス鋼、鋳物向き。TiNのPVDコーティング。

仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(100-250m/min)
高炭素鋼(80-180m/min)
合金鋼・調質鋼(90-120m/min)
ステンレス鋼(90-160m/min)
鋳鋼(130-170m/min)
鋳鉄(70-150m/min)
アルミ・非鉄金属(150-300m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質MXC勝手ピッチ範囲(山数/inch)10材種MXCチップ寸法(mm)16種別外径用(右勝手)寸法L(mm)16寸法X(mm)1.1寸法Y(mm)1.2IC幅(inch)3/8ピッチ(山数/inch)10使用コーナー数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする