仕様ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(100-250m/min)
高炭素鋼(80-180m/min)
合金鋼・調質鋼(90-120m/min)
ステンレス鋼(90-160m/min)
鋳鋼(130-170m/min)
鋳鉄(70-150m/min)
アルミ・非鉄金属(150-300m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質MXC勝手右ピッチ範囲(山数/inch)10材種MXCチップ寸法(mm)16種別内径用(右勝手)寸法L(mm)16寸法X(mm)1.1寸法Y(mm)1.2IC幅(inch)3/8ピッチ(山数/inch)10使用コーナー数3