曜日別特売
NCF3-422 ローリングセンター 二村機器 06807105

ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本MTNo.3寸法L(mm)170型式NCF-N (超硬付)注文コード06807105品番NCF3-422
参考基準価格(税別)¥130,500販売価格(税込)¥141,900
販売価格(税別)
129,000

NCF型をバージョンアップ(最高回転数、許容荷重)して本体後部に抜きナットを付けたため、心押台前部より本機の取り外しが簡単に出来ます。
本機の内部には組み合わせアンギュラベアリング(3ヶ)、ニードルベアリングを使用し組立をされているため回転トルクがスムーズです。
切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。

寸法A(mm)53寸法A1(mm)62寸法B(mm)22寸法C(mm)82寸法C1(mm)1.5寸法D(mm)55.5寸法D1(mm)42.5寸法E(mm)32.5寸法L(mm)170MTNo.3型式NCF-N (超硬付)タイプB最高回転数(min-1[r.p.m])5500振れ精度TIR0.003 (最大)超硬径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする