曜日別特売
RHB7-302 ローリングセンター 二村機器 06807936

ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本型式HB (重量型・シール付)角度θ(°)75注文コード06807936品番RHB7-302
参考基準価格(税別)¥525,300販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。

寸法A(mm)195寸法B(mm)80寸法B1(mm)5寸法C(mm)262寸法C1(mm)10寸法D(mm)125寸法E(mm)80寸法L(mm)467MTNo.7型式HB (重量型・シール付)振れ精度TIR0.010 (最大)角度θ(°)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする