曜日別特売
RST6-001 ローリングセンター 二村機器 06808006

ローリングセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本MTNo.6寸法L(mm)335型式RST注文コード06808006品番RST6-001
参考基準価格(税別)¥211,800販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

重切削、一般切削最適品
本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。

寸法A(mm)116寸法B(mm)55寸法C(mm)195寸法C1(mm)11寸法D(mm)81寸法E(mm)59寸法L(mm)335MTNo.6型式RST振れ精度TIR0.007 (最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする