二村機器
ワークドライビングセンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
シャンク径(MT)
4
寸法C1(mm)
-
寸法L(mm)
179.8
注文コード
06808471
品番
WDU4-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シャンク径・寸法C1・寸法L
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
爪作動に油圧機構を採用しとことにより、SDタイプより加工物の高精度を保つようになりました。
爪、センター軸の材質はハイス鋼を使用し、耐久性の増強を図りました。
NC機使用の場合には特にお勧めします。
型式
HD (油圧)
回転方向
R
シャンク径(MT)
4
外径
HD-15
ワーク径Φ(mm)
15~22
寸法A(mm)
-
寸法A1(mm)
15
寸法B(mm)
59
寸法C(mm)
106
寸法C1(mm)
-
寸法D(mm)
58
寸法d(mm)
7
寸法E(mm)
14.8
寸法G(mm)
77.8
寸法L1(mm)
6
寸法L(mm)
179.8
寸法F(mm)
6
爪数
4
振れ精度
TIR0.01 (最大)
許容スラスト推力(Kg)
800
寸法D1(mm)
36
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
39